• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Supapă miniaturizată 3/2, manuală, manetă manuală, NC, monostabilă, M5 laterală.

Cod articol.: 106410

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)
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
Cod articol 106410
EAN / GTIN 4047322096409
Număr producător 106410
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Supapă miniaturală 3/2 căi, manuală, manetă manuală, NC, monostabilă, M5 lateral, presiune de funcționare. 0, 5 - 10 bar, temperatură de funcționare -10°C până la 60°C. În versiune monostabilă (fără blocare) și bistabilă (cu blocare).

Caracteristică:

  • Arc: Oţel inoxidabil
  • Serie: Seria VME
  • Mediu: Aer comprimat filtrat, cu sau fără lubrifiere. Dacă se unge, atunci în mod continuu.
  • Diametru nominal: 2,5 mm
  • Simbol: 4
  • Funcţie: 3/2 NC
  • Racord: M5 IG lateral
  • Confirmare: monostabil
  • buton: Alamă nichelată
  • Debit 1: 35 Nl/min
  • Debit 2: 60 Nl/min
  • corp de supapă: Aluminiu
  • material de etanșare: NBR
  • Presiune de funcționare max.: 10 bar
  • Presiune de funcționare min.: 0,5 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 60 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -10 °C
  • Măsurarea debitului 1: Debit la 6 bar și ∆p 0,5 bar
  • Măsurarea debitului 2: Debit la 6 bar și Δp 1 bar
  • Presiune de acționare la 6 bar: 8N