Manometru standard, carcasă din tablă de oțel, G 1/4 spate, 0-160, 0 bar, Ø63

Cod articol.: 101845
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Manometru
Racord filetat G1/4 inch
Interval de afișare max. 160 bar
Lungime 63 mm
Lăţime 63 mm
Materialul carcasei oțel
Material disc plastic
Diametru disc 63 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 101845
EAN / GTIN 4047322040488
Număr producător 101845
L-Număr L00970 120754
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Manometru standard, carcasă din tablă de oțel, scală simplă în bar, racord central în spate, G 1/4, clasa de calitate 1, 6, domeniu de măsurare 0 - 160, 0 bar, Ø63. Manometru cu tub elastic în execuție standard. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.

Caracteristică:

  • Carcasă: Tablă de oţel
  • Filet: G 1/4 AG
  • Tip WIKA: 111,12
  • element de măsurare: aliaj de cupru
  • Clasa de calitate: 1,6
  • mecanism de indicare: aliaj de cupru
  • Diametru: 63 mm
  • Vizieră: Plastic
  • Poziție de conectare: în spate, centrat
  • Domeniu de măsurare max. bar: 160 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 5 bar
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: suprapresiune