Semn de salvare Săgeată de direcţie, Tip: 11075

Cod articol.: 099331 11075
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Rettungszeichen Richtungspfeil
Autoadeziv nu
Lăţime B 75 mm
Înălţime H 150 mm
Număr de panouri / autocolante 1 buc.
Tip produs Panouri
Formă Dreptunghiular
Cu lumină persistentă timp îndelungat da
Standard ASR A1.3; DIN 4844-1
Tip livrare Bucată
Material Aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 099331 11075
EAN / GTIN 4061466087314
Număr producător AN100.00.230
Producător/responsabil H. Marahrens Sicherheits- Industrie u. Verkehrsken, Gottlieb-Daimler-Straße 2, 28237 BREMEN, Deutschland, www.marahrens-shop.de

Descriere

Standard:

DIN 4844

Notă:

Aceste semne sunt disponibile şi sub formă de folie mai subţire (autoadezivă, grosime 0,1 mm). Semnele de salvare corespund vechiului standard (până în martie 2022) al reglementărilor tehnice ASR A1.3 şi ASR A2.3.