Mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice Flextril™ 211, Mărimea mănuşilor: 11

Cod articol.: 094797 11
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 perechi
  • Pași de comandă: 12 perechi
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Flextril™
Denumirea producătorului Flextril™ 211
Rezistenţă la substanţe chimice JKMOPT
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 A
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) A
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Tip Tip A
Concentrație 1,3 mm
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril
Cod EN 407 X1XXXX
Cod EN 388 4X21A
Culoarea albastru; gri
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice; Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 11
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
AQL (nivel de calitate acceptat) 0,65
Standard EN 374:2016; EN 388; EN 407
Material de bază Nitril
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit nu
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente
Categoria de protecție III
Lungimea totală L 350 mm
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094797 11
EAN / GTIN 13603835714032
Număr producător 33-3150E/11XXL
Producător/responsabil Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descriere

Execuţie:

Flextril™ 211. Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice din nitril cu protecţie împotriva tăieturilor ușoare. Cu tehnologia integrată Honeywell Moisture Dispersion pentru un confort ridicat la purtare. Mobilitate ridicată a degetelor și aderență excelentă datorită stratului de acoperire Flextril™. Codul QR de pe partea din spate a mâinii oferă acces ușor și rapid la toate documentele și specificațiile tehnice importante. Aprobat pentru contactul cu alimentele.
Mănuşi de protecţie de categoria III.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.