{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Ultrane | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Conţinut | 96 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără latex; Fără DMF | |
EN 388 | 4121X | |
Material de suport | Poliamidă | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | strat de acoperire complet | |
Domeniu de utilizare | Precizie | |
Lungime | 230 mm - 280 mm | |
Culoarea | negru | |
Mărimea mănuşilor | 11 | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | |
Tip produs | Mănuşi universale |
Cod articol | 094357 11 | |
Număr producător | 3052641 GR.11 |