{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | IMPULSE | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Mărime EU | 42 | |
| Sex | Femei | |
| Standard | EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191 | |
| Materialul din partea superioară | Microfibră; Textil | |
| Material talpă | Poliuretan (PU) | |
| Calităţi antiderapante | da | |
| Vârf de protecţie a degetelor | da | |
| Material bombeu de protecţie | Oţel | |
| Talpă antiperforare | da | |
| Material siguranță pătrundere | Textil | |
| Zona închisă a călcâiului | da | |
| Clasa de protecţie | S1PS | |
| Închidere | prindere cu scai | |
| Proprietăți pantof | Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă capitonată (talpă rebound); Talpă fără metal | |
| Tip de coadă | Scăzut | |
| Tip produs | Sandale |
| Cod articol | 092738 42 | |
| EAN / GTIN | 4030839396339 | |
| Număr producător | 741301-42 | |
| Producător/responsabil | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |