Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Pantofi, negru ESD 756 SMC, S3 NB 41

Cod articol: 092673 41
  • caracteristică electrostatică: ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Protecţie contra străpungerii Oţel
Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) Peste 200 °C
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică ESD
Caracteristici Amortizare Vario®
Mărimea încălţărilor UE 41
Protecţie pentru metatarsiene Poliuretan
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092673 41
EAN / GTIN 4044348515334
Număr producător ESD 756 SMC S3 NB 41

Descriere

Execuţie:

Încălţămintea de protecţie cu Secura Meta Cover protejează partea dorsală a labei piciorului şi metatarsiene (protecţie certificată a metatarsienelor) şi păstrează în acelaşi timp flexibilitatea încălţămintei. Amortizare la călcâi Secure Vario® pentru confort sporit la purtare.
  • Material din piele nubuc pentru partea superioară.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Limbă închisă.
  • Fir Nomex® rezistent la foc.
  • Talpă TPU Dynamics.
  • Protecţie întărită a vârfurilor.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Branţ confortabil ERGO_SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).
  • Protecţie metatarsiene Secura Meta Cover (material din poliuretan).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Varianta lată XB la Cod 092674.
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
    Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături