Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Laag model schoen zwart ESD 756 SMC, S3 NB 41

Artikelnummer: 092673 41
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Doorloopzekerheid Staal
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) Meer dan 200 °C
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Vario®-demping
EU-schoenmaat 41
Middenvoetbescherming Polyurethaan
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092673 41
EAN/GTIN 4044348515334
Nummer fabrikant ESD 756 SMC S3 NB 41

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen met Secura Meta Cover beschermt wreef en middenvoet (gecertificeerde middenvoetbescherming) en zorgt tegelijkertijd ervoor dat de schoen flexibel blijft. Secure Vario® hieldemping voor een hoog draagcomfort.
  • Bovenmateriaal van nubuckleer.
  • Ademende functionele voering.
  • Gesloten tong.
  • Vuurvast Nomex®-garen.
  • Loopzool TPU Dynamics.
  • Versterkte neusbescherming.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Comfortabele inlegzool ERGO_SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).
  • Middenvoetbescherming Secura Meta Cover (materiaal van polyurethaan).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092674.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen