Sandale negre / albastre VD PRO 1000 SF ESD, S1P XB, Mărimea încălţărilor UE: 41

Cod articol.: 092551 41
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălţărilor UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie VD PRO
Denumirea producătorului VARIO DYNAMICS® PRO
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru; negru
Mărime EU 41
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Textil
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Clasa de protecţie S1P
Închidere prindere cu scai
Amortizare la călcâi nu
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă interioară detaşabilă; Talpă fără metal
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Sandale

Identificare și clasificare

Cod articol 092551 41
EAN / GTIN 4044348542330
Număr producător VD PRO 1000 SF XB 41
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie din seria VARIO DYNAMICS® PRO. Tehnologie VARIO Multiflex®, care asigură o greutate redusă a încălţămintei.
  • Strat exterior de material din microfibre foarte uşoare.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Talpă exterioară TPU Athletic ESD.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Sandale cu închidere dublă cu prindere cu scai şi structură de aerisire mărită.
Seria SF cu protecţie textilă la străpungere. Fără amortizare la călcâi SECURA VARIO®.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Model normal NB la Cod 092550.