Pantofi, negru/albastru VD PRO 1500 ESD, S2 NB BOA, Mărimea încălțărilor UE: 48

Cod articol.: 092534 48
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie VARIO DYNAMICS® PRO
Denumirea producătorului VD PRO 1500 ESD
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru; negru
Mărime EU 48
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Clasa de protecţie S2
Închidere Închidere rotativă
Amortizare la călcâi da
Amortizare în funcţie de greutate da
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă interioară detaşabilă; Rezistent la ulei
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 092534 48
EAN / GTIN 4044348573761
Număr producător VD PRO 1500 BOA NB 48/49
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie din seria VARIO DYNAMICS® PRO. Tehnologie VARIO Multiflex®, care asigură o greutate redusă a încălţămintei.
  • Strat exterior de material din microfibre foarte uşoare.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Talpă exterioară TPU Athletic ESD, albastru deschis.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Pantofi cu structură fără cusături. Limbă, aplicaţii pe carâmb.
Cu închidere rotativă BOA®.
Cu amortizare la călcâi SECURA VARIO®.
Cu talpă interioară din piele naturală.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Variantă lată XB, Cod 092535.
Marfă depozitată cu mărimile UE 39 – 46. Se poate comanda cu mărimile UE 36 – 50.