Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pantofi, albastru/galben Larkin XXSports blue Low ESD, S1P 39

Cod articol: 092215 39
  • Clasa de protecţie: S1P
  • Material bombeu de protecţie: Oţel
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • Standard: Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LARKIN
Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S1P
Material bombeu de protecţie Oţel
Protecţie contra străpungerii Textil
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Proprietatea tălpii Talpă Rebound
Mărimea încălţărilor UE 39
Culoarea albastru
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092215 39
Număr producător 728101-39

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie sportivă LARKIN, într-un design modern.
  • Material superior din plasă.
  • Căptuşeală textilă ce lasă pielea să respire.
  • Limbă căptuşită.
  • Dotări fără piele.
  • Talpă TPU/PU Wellmaxx SPORTS, antialunecare.
  • Miezul tălpii din Infinergy® de la BASF pentru o amortizare pe toată suprafaţa.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRB.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături