Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Boty modrá/ žlutá Larkin XXSports, modrá, Low ESD, S1P 39

Artiklové číslo: 092215 39
  • Třída ochrany: S1P
  • Materiál ochranné špičky prstů: ocel
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LARKIN
Pohlaví pánské
Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost podrážky Podrážka rebound
Velikost bot EU 39
Barva modrá
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092215 39
Číslo výrobce 728101-39

Popis

Provedení:

Moderní bezpečnostní boty LARKIN ve sportovním stylu.
  • Svrchní materiál ze síťoviny.
  • Prodyšná textilní podšívka.
  • Polstrované oko.
  • Vybavení bez kůže.
  • Podrážka TPU/PU Wellmaxx SPORTS, protiskluzová.
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od výrobce BASF pro tlumení po celé ploše.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRB.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku