{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Elastan | 8 % | |
| Procentul de țesătură, Poliamidă | 92 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Serie | ADVANCED | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipul de aplicare | Active | |
| Mărime DE | 46 | |
| Poziţie | În față; În spate; dreapta | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | negru | |
| Componentele ţesăturii | Elastan; Poliamidă | |
| Densitatea ţesăturii | 235 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da; da; da | |
| Închidere | Fermoar | |
| Caracteristici | Reflectorizant; impermeabil; permite pielii să respire |
| Cod articol | 091790 46 | |
| EAN / GTIN | 5711074628872 | |
| Număr producător | 17279-311-09 82C46 | |
| Producător/responsabil | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |