{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 55% modacril; 43% bumbac; 2% fibre speciale | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 350 g/m2 | |
Spălare | 60 °C rufe colorate | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | Curăţare delicată cu percloretilenă | |
Uscare | Uscare delicată în uscătorul de rufe (temperatură joasă) | |
Călcare | Moderat fierbinte, până la maxim 150 °C | |
Îmbrăcăminte conform | DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice; DIN EN ISO 11611 Protecţie la sudură; DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii | |
Culoarea | galben/albastru granulat | |
Mărime DE | 114 | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Tip produs | Salopetă de protecţie de avertizare |
Cod articol | 091785 114 | |
Număr producător | 155362235 GR. 114 |