{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte; Albastru cobalt | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 65 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 33 % | |
| Procentul de țesătură, Alte fibre | 2 % | |
| partea descrisă, Albastru noapte | Hauptfarbe (Marine) | |
| partea descrisă, Albastru cobalt | Kontrastfarbe (Kornblau) | |
| Serie | PRO-LINE | |
| Denumirea producătorului | Multinorm-Bundhose PRO-LINE | |
| Tipul de aplicare | Materiale ignifuge; protecţie la temperaturi înalte; Protecţie la sudură | |
| Mărime DE | 60 | |
| Poziţie | În spate; În față | |
| Număr de buzunare, În față | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, În spate | 1 buc. | |
| Clasa, EN ISO 11611 | 1 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | albastru; albastru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester; Alte fibre | |
| Densitatea ţesăturii | 350 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare industrială | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da | |
| Închidere | Buton; Fermoar | |
| Caracteristici | Reflectorizant; Zona genunchilor întărită; antistatic; impermeabil | |
| Standard | EN 61482- 2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034 |
| Cod articol | 091725 60 | |
| EAN / GTIN | 4057121336613 | |
| Număr producător | 2652305-604-60 | |
| Producător/responsabil | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |