{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 20 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 77 % | |
| Procentul de țesătură, Spandex | 3 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Tipul de aplicare | Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Mărime DE | 44 | |
| Poziţie | În spate; dreapta; stânga | |
| Număr de buzunare, dreapta | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, În spate | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, stânga | 1 buc. | |
| Clasa, EN ISO 20471 | 2 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | galben; gri | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester; Spandex | |
| Densitatea ţesăturii | 245 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da; da | |
| Închidere | Fermoar; Şnur elastic | |
| Caracteristici | Reflectorizant; Zona genunchilor întărită | |
| Standard | EN ISO 20471 |
| Cod articol | 091650 44 | |
| EAN / GTIN | 4062406377434 | |
| Număr producător | 091650 44 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |