{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru cobalt | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 35 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 65 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| Serie | INDUSTRY | |
| Denumirea producătorului | Newark | |
| Tipul de aplicare | Active | |
| Curele reglabile | da | |
| Mărimi internaţionale, Bărbaţi | L | |
| Mărime DE | 50S | |
| Poziţie | În spate; dreapta; În față | |
| Număr de buzunare, În față | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, dreapta | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, În spate | 2 buc. | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | albastru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 270 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare industrială; Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Salopetă | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da | |
| Închidere | Buton; Fermoar; prindere cu scai; Şnur elastic | |
| Bandă obturator acoperită | da | |
| Caracteristici | permite pielii să respire | |
| Standard | EN 14404 |
| Cod articol | 091592 50S | |
| EAN / GTIN | 5711074081707 | |
| Număr producător | 10569-442-11 76C50 | |
| Producător/responsabil | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |