{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, negru | Albastru negru | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 50 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 50 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| Serie | UNIQUE | |
| Denumirea producătorului | Hose Lemberg | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipul de aplicare | Protecţie la frig | |
| Mărime DE | 50S | |
| Poziţie | În față; În spate; dreapta; stânga | |
| Număr de buzunare, În față | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, dreapta | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, În spate | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, stânga | 1 buc. | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 205 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da; da; da; da | |
| Închidere | Buton; Fermoar | |
| Bandă obturator acoperită | nu | |
| Caracteristici | Reflectorizant; Zona genunchilor întărită | |
| Standard | EN 14404 | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | 091473 50S | |
| EAN / GTIN | 5711074435999 | |
| Număr producător | 16079-230-010 76C50 | |
| Producător/responsabil | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |