{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 85 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 14 % | |
| Procentul de țesătură, Fibre speciale | 1 % | |
| Temperatură, Spălare industrială | 60 °C | |
| Tipul de aplicare | Materiale ignifuge; protecţie la temperaturi înalte; Protecţie la sudură | |
| Mărimi internaţionale, Bărbaţi | 3XL | |
| Mărime DE | 64 | |
| Mărime FR | 58 | |
| Mărime IT | C64 | |
| Mărime ES | C64 | |
| Mărime SE | D116 | |
| Mărime NL | C64 | |
| Mărime US | 4XL | |
| Clasa, EN ISO 11611 | 1 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester; Fibre speciale | |
| Densitatea ţesăturii | 350 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare industrială | |
| Uscare | Uscare delicată în uscător de rufe | |
| Călcare | Nu se calcă | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da | |
| Închidere | Fermoar | |
| Caracteristici | Reflectorizant; Zona genunchilor întărită; antistatic | |
| Standard | EN 14404; EN 61482-1-2; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034 | |
| Categoria de protecție | III |
| Cod articol | 091466 64 | |
| EAN / GTIN | 7330509559888 | |
| Număr producător | 156115169994C64 | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |