{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru cobalt; Albastru negru | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 35 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 65 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| partea descrisă, Albastru cobalt | Oberstoff | |
| partea descrisă, Albastru negru | Kontrast / Einsatz | |
| Serie | UNIQUE | |
| Denumirea producătorului | Jacke Fulda | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Culoarea | albastru; albastru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 270 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare industrială; Spălare cu mașina | |
| Tipul de aplicare | Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Număr de buzunare, Buzunar interior | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar la piept | 2 buc. | |
| Poziţie, Buzunar la piept | În față | |
| Poziţie, Buzunar lateral | În față | |
| Fermoar caracteristică | Într-un fel | |
| Bandă obturator acoperită, Fermoar | da | |
| Cu prindere cu scai | nu | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | M | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Carcasă telefon mobil; Buzunar interior; Buzunar lateral | |
| Închidere | Buton; Fermoar | |
| Glugă | nu | |
| Caracteristici | Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Guler înalt; Manșete; Manșete reglabile; Spate prelungit; reflectorizant | |
| Sex | Unisex |
| Cod articol | 091459 M | |
| EAN / GTIN | 5711074096459 | |
| Număr producător | 12209-442-11010 M | |
| Producător/responsabil | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |