Bluză de corp ignifugă, negru, Mărime unisex: XL

Cod articol.: 091456 XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Lână 78 %
Procentul de țesătură, Fibre speciale 2 %
Procentul de țesătură, Modacrilic 20 %
Temperatură, Spălare delicată 60 °C
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea negru
Componentele ţesăturii Modacrilic; Fibre speciale; Lână
Densitatea ţesăturii 225 g/m2
Procesul de spălare Spălare delicată
Tip produs Bluză de corp
Mărimi internaţionale XL
Execuție lungime Lung
Caracteristici antistatic; izolați termic

Identificare și clasificare

Cod articol 091456 XL
EAN / GTIN 7330509655917
Număr producător 479410759900XL
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:

Lenjerie ignifugă din lână merinos de calitate superioară. Cu formă ergonomică şi cele mai bune proprietăţi de protecţie. Materialul asigură o izolare termică bună, atât în mediu umed cât şi în mediu uscat.
Maiou cu partea din spate mai lungă, gât rotund şi manşete la mâneci.

Standard:

EN 1149-5; EN ISO 11612 A1, B1, C1; EN 61482-1-2, Clasa 1.