{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 33 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 63 % | |
| Procentul de țesătură, Elastolefină | 4 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 70 °C | |
| Serie | Industrie Stretch | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Tipul de aplicare | Active | |
| Mărime DE | 52 | |
| Poziţie | În față; dreapta | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Elastolefină; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 260 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare industrială; Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Short | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da; da | |
| Închidere | Fermoar; Şnur elastic | |
| Bandă obturator acoperită | da | |
| Caracteristici | Rezistent la zgârieturi; impermeabil |
| Cod articol | 091443 52 | |
| EAN / GTIN | 7330509758120 | |
| Număr producător | 144618328985C52 | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |