{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 35 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 65 %; 93 % | |
| Procentul de țesătură, Elastan | 7 % | |
| Temperatură, Spălare normală | 60 °C | |
| Serie | WX2 | |
| Denumirea producătorului | Stretch Bundjacke WX2™ | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Elastan; Poliester; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 245 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare normală | |
| Călcare | Moderat fierbinte (<150°) | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Percloroetilenă | |
| Tipul de aplicare | Protecţie UV | |
| Număr de buzunare, Buzunar interior | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar lateral | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar la piept | 1 buc. | |
| Poziţie, Buzunar la piept | În față | |
| Poziţie, Buzunar lateral | dreapta; stânga; dreapta; stânga | |
| Bandă obturator acoperită, Fermoar | ja | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 2XL | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar lateral | |
| Închidere | Şnur elastic; Fermoar | |
| Glugă | nein | |
| Caracteristici | Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Inserție stretch; Manșete; Închidere guler | |
| Sex | Unisex |
| Cod articol | 091384 2XL | |
| EAN / GTIN | 5036108392551 | |
| Număr producător | CD885MGRXXL | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |