{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 35 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 65 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| Serie | Pulsschlag | |
| Mărime DE | 98 | |
| Mărime FR | 42L | |
| Mărime IT | 42L | |
| Mărime ES | 42L | |
| Mărime UK | 34L | |
| Mărime NL | 98 | |
| Mărime US | 34/34 | |
| Poziţie | În spate | |
| Număr de buzunare, În spate | 2 buc. | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | albastru; gri | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 260 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Uscare | Uscare delicată în uscător de rufe | |
| Călcare | Moderat fierbinte (<200°) | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Percloroetilenă | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da | |
| Caracteristici | Reflectorizant | |
| Finisaj textil | da |
| Cod articol | 091162 98 | |
| EAN / GTIN | 4053813266268 | |
| Număr producător | 2424 5353-4897-98 | |
| Producător/responsabil | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |