Bluză de corp XLIGHT, gri închis / galben, Mărime unisex: S

Cod articol.: 090631 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Procentul de țesătură, Merinos 100 %
Temperatură, Spălare delicată 40 °C
Denumirea producătorului XLIGHT
Culoarea galben; gri
Componentele ţesăturii Merinos
Densitatea ţesăturii 160 g/m2
Procesul de spălare Spălare delicată
Tip produs Bluză de corp
Mărimi internaţionale 2XL; 3XL; L; M; S; XL; 2XL; 3XL; L; M; S; XL; S
Recomandat pentru temperatură min. -10 °C
Recomandat pentru temperatură max. 10 °C
Caracteristici permite pielii să respire

Identificare și clasificare

Cod articol 090631 S
EAN / GTIN 7330509545546
Număr producător 479917349835S
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:

Lenjerie funcțională din lână merinos foarte subțire, asigură un transport excelent al umidității și reglarea optimă a temperaturii. Proprietățile anti-bacteriene și de auto-curățare ale lânii mențin hainele proaspete mai mult timp.

Adaptat pentru:

Temperatura recomandată -10 °C până la +10 °C. Potrivit pentru utilizare în orice sezon.