{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, verde | Verde galben | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare delicată | 30 °C | |
| Serie | Function Coolmax | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | verde | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 130 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare delicată | |
| Tip produs | Cămaşă | |
| Mărimi internaţionale | L | |
| Sex | Unisex | |
| Lungimea braţului | Mânecă scurtă | |
| Caracteristici | Reglarea temperaturii; Secțiune spate extinsă; Uscare rapidă; permite pielii să respire | |
| Finisaj textil | da |
| Cod articol | 090243 L | |
| EAN / GTIN | 4045981083266 | |
| Număr producător | 287-040/L | |
| Producător/responsabil | HAKRO GmbH, Oberstettener Straße 41, 74575 Schrozberg, Deutschland, www.hakro.com |