• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Mistrie de netezire, inoxidabilă

Cod articol.: 087620
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
244 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Picioare Mâner din aluminiu cu 4 bolţuri pentru asamblare prin sudare
Ambalaj neambalate individual
Culoarea roşu
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Tip produs Mistrie de netezire
Material Bandă de oţel
Formă dreptunghi
Disc inoxidabil da
Lăţime foaie de scule 130 mm
Lungimea discului scule 280 mm
Grosimea foii de scule 0,7 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 087620
EAN / GTIN 4003553121181
Număr producător 6215-00
Producător/responsabil maurerfreund GmbH, Höhenweg 91, 42897 Remscheid, Deutschland, www.maurerfreund.com

Descriere

Execuţie:

Foaie elastică din tablă de oţel inoxidabil, mâner Comfort-Soft®.
Mâner din aluminiu turnat complet cu 4 bolţuri pentru asamblare prin sudare.