• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Set de cozi pentru mături / unelte 10 buc. 28 mm

Cod articol: 087535 28
Setați prețul 10 buc. (6,00 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

28 mm
Lungime 1,5 m
Material Lemn
Capătul cozii Cap rotund cu con
Tip produs Coadă de mătură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 087535 28
EAN / GTIN 4250560558466
Număr producător 10452600

Descriere

Execuţie:

Suport pentru coadă cu cap rotund, bine şlefuit.
Posibilitate de livrare doar în Germania, Austria şi Elveţia.
Cap rotund cu con. Potrivit pentru un ⌀ al găurii pentru coadă de 24 mm şi un ⌀ al suportului de coadă de 28 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb