Șpaclă din oțel inoxidabil, mâner din 2 componente, Lăţime: 40mm

Cod articol.: 087241 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
617 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj neambalate individual
Culoarea roşu; negru; argintiu
Execuție 2K
Material, mâner cauciuc; plastic
Tip produs Șpaclu
Material oţel superior
Formă dreptunghi
Disc inoxidabil da
Lăţime foaie de scule 40 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 087241 40
EAN / GTIN 4013307758853
Producător/responsabil CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descriere

Execuţie:

Șpaclă din oțel inoxidabil cu mâner ergonomic din 2 componente pentru o muncă fără oboseală.