Pensulă cilindrică, ⌀: 45mm

Cod articol.: 087073 45
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 12 bucăți
    2,74 € / 1 buc.
  • de la 24 bucăți
    2,28 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
În stoc
616 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 45 mm
Material, mâner lemn
Suprafaţă natur
Tip produs Pensulă cilindrică
Modul de legare a pensulei Plastic
Forma cap perie rotund
Material peri Pensulă artificială
Recomandat pentru Vopsea de dispersie; Vopsele pentru fațade; Vopsele pentru perete
Domeniu de utilizare Vopsire
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 087073 45
EAN / GTIN 4013307300984
Număr producător 83351210
Producător/responsabil CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descriere

Execuţie:

Pensulă cilindrică „No loss”, peri extrem de robuşti şi bine fixaţi din PET, ceea ce împiedică pierderea lor.
Pensula inelară WESTEX este disponibilă în diametre de 20, 25, 30, 35, 40 și 45 mm și este ideală pentru vopsirea cu vopsele de dispersie, de fațade și pereți. Tehnologia „No Loss” asigură o durată de viață extrem de lungă și previne pierderea periilor datorită periilor din plastic PET extrem de robuste și fixate bine. Ideală pentru aplicații profesionale în interior și exterior.

Caracteristici:
  • Perii din plastic PET rezistente.
  • Fără pierderea periilor („No Loss”).
  • Mâner ergonomic.
  • Potrivită pentru vopsele de dispersie, fațade și pereți.
  • Disponibilă în 6 diametre: 20 – 45 mm.


Instrucțiuni de îngrijire:
Pentru ca pensula să-și păstreze calitatea și forma pe termen lung, vă recomandăm următoarea îngrijire:

1. După utilizare:
  • Îndepărtați imediat după vopsire resturile de vopsea.
  • Curățați bine pensula cu apă (în cazul vopselelor de dispersie) sau cu un solvent potrivit.
  • Clătiți-o cu apă curată.
2. Uscare:
  • Reformați periile în forma lor inițială.
  • Lăsați pensula să se usuce în poziție verticală sau orizontală – nu pe perii.
3. Depozitare:
  • A se păstra într-un loc uscat și curat.
  • A se proteja de razele directe ale soarelui și de căldură.
4. Sfat pentru o durată lungă de viață:
  • În cazul utilizării regulate, tratați-o ocazional cu ulei de îngrijire pentru perii sau cu un balsam delicat pentru păr.