Pincel cilíndrico, ⌀: 45mm

Número de artículo: 087073 45
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 12 unidades(es)
    2,98 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 24 unidades(es)
    2,48 € / 1 unidad
  • Cantidad mínima de pedido 12 unidades
  • Pasos del pedido: 12 unidades
a petición
En stock
580 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 087073 45
EAN / GTIN 4013307300984
Número del fabricante 83351210
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Ejecución:

Pincel cilíndrico, “No Loss”, cerdas de plástico PET firmes y extremadamente robustas, que evitan la pérdida de cerdas.
El pincel circular WESTEX está disponible en diámetros de 20, 25, 30, 35, 40 y 45 mm y es ideal para pintar con pinturas de dispersión, para fachadas y paredes. La tecnología “No Loss” garantiza una vida útil especialmente larga gracias a sus cerdas de plástico PET extremadamente resistentes y fijas, y evita la pérdida de cerdas. Ideal para aplicaciones profesionales en interiores y exteriores.

Características:
  • Cerdas robustas de plástico PET.
  • Sin pérdida de cerdas (“No Loss”).
  • Mango ergonómico.
  • Adecuado para pinturas de dispersión, fachadas y paredes.
  • Disponible en 6 diámetros: 20-45 mm.


Indicaciones para el mantenimiento:
Para que el pincel conserve su calidad y forma durante mucho tiempo, recomendamos el siguiente cuidado:

1. Después del uso:
  • Elimine los restos de pintura inmediatamente después de pintar.
  • Limpie bien el pincel con agua (en caso de pinturas de dispersión) o con un disolvente adecuado.
  • A continuación, enjuague con agua limpia.
2. Secado:
  • Devuelva las cerdas a su forma original.
  • Deje secar el pincel colgado o tumbado, pero nunca apoyado sobre las cerdas.
3. Almacenamiento:
  • Se debe almacenar en un lugar seco y limpio.
  • Protéjalo de la luz solar directa y del calor.
4. Consejo para una mayor durabilidad:
  • En caso de uso frecuente, se debe tratar ocasionalmente con aceite para el cuidado de las cerdas o un acondicionador suave.