Pensulă cilindrică profesională Pentru lăcuiri de înaltă calitate 20 mm

Cod articol: 087001 20

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,54 € / buc.
  • de la 12 buc.
    2,95 € / buc.
La cerere
În stoc
1.053 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea pensulei 2
Mărime în inch 3/4 inch
20 mm
Lungimea perilor 57 mm
Materialul perilor Pensulă chinezească de culoare neagră
Materialul cozii coadă din lemn dur nelăcuită
Peri 90 %
Bandă de prindere Bandă dublă de prindere din sfoară
Domeniu de utilizare pentru lucrări Pentru lăcuiri de înaltă calitate
Tip produs Pensulă cilindrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 087001 20
EAN / GTIN 4013307310006

Descriere

Execuţie:

Pensulă cilindrică Natural Mix, neagră. Cu bandă de prindere din sfoară, cap bombat de pensulă şi coadă din lemn dur nelăcuită. Cel mai bun ghidaj posibil al periei, ideal pentru delimitare la marginile pereţilor, cum ar fi la ferestre şi la uşi. Şi pentru vopsele de lemn, aplicate în strat subţire sau gros.