{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă WLL SF 5:1 | 3,5 t | |
Capacitate portantă WLL SF 4:1 | 4,5 t | |
⌀ Filet | M22×2,5 | |
Lungimea filetului | 33 mm | |
Deschidere hexagon interior S | 14 mm | |
Înălţime cap şurub A | 62 mm | |
Înălţime reglet de mijloc B | 55 mm | |
⌀ cap şurub C | 60 mm | |
Distanţă elemet central-verigă D | 83 mm | |
Deschidere verigă E | 55 mm | |
Duritate verigă F | 25 mm | |
Lăţime element opritor G | 115 mm | |
Tip produs | Element opritor |
Cod articol | 086452 M22X2,5 | |
EAN / GTIN | 2050001949080 | |
Număr producător | DSR M 22 UP |