Lanţ de ridicat 1 lanţ, Lungime utilă: 3m

Cod articol.: 086417 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime utilă (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea roşu; negru
Diametru lanț 10 mm
Clasa de calitate GK 8
Lungime lanț reglabilă nu
Proiectarea capacității portante Capacitate portantă simplă, directă
Capacitate portantă WLL 3.150 kg
Număr de cabluri 1 buc.
Tip produs Lanţ de ridicat
Lungime utilă 3 m
Material Oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 086417 3
EAN / GTIN 4032378140343
Număr producător H110SL3TYP1
Producător/responsabil FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Descriere

Execuţie:

Lanţuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociaţia profesională germană).
Zală foarte rezistentă pentru susţinerea lanţului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanţ vopsit negru.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranţă).