Cilindru cu piston YCS 12/75

Cod articol: 086070 12/75
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea cursei 75 mm
Volumul de ulei 132 ml
⌀ exterior al cilindrului 70 mm
⌀ gaură străpunsă 20 mm
Lungime constructivă strânsă 195 mm
Forţă de presiune maximă 120 kN
Greutate 4,5 kg
Tip produs Cilindru hidraulic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086070 12/75
EAN / GTIN 4025092150880
Număr producător YCS-12/75

Descriere

Execuţie:

Sculele hidraulice Yale sunt realizate din oţel CrMo de înaltă calitate pentru o stabilitate considerabil mai mare în „domeniul elastic”, ceea ce contribuie la obţinerea unei durabilităţi îndelungate. Toate componentele montate şi anexate corespund seriei de norme metrice, ceea ce simplifică în mod considerabil atât lucrările de montare şi service, cât şi achiziţionarea pieselor de schimb. Compatibilitate 100 % faţă de toate sistemele hidraulice de 700 bari.
Datorită găurii centrale străpunse, cilindrii aceştia sunt potriviţi pentru lucrări care presupun aplicarea unor forţe ridicate prin tragere folosind pistoane filetate, racord de cuplare rapid.
Toate componentele montate şi anexate corespund seriei de norme metrice, ceea ce simplifică în mod considerabil atât lucrările de montare şi service, cât şi achiziţionarea pieselor de schimb. Compatibilitate 100 % faţă de toate sistemele hidraulice la 700 bari.

Aplicaţie:

Pretensionarea întinzătoarelor, presarea lagărelor, axelor şi arborilor, detaşarea roţilor dinţate şi roţilor de curea, precum şi tragerea, respectiv împingerea construcţiilor grele.

Livrare:

Inclusiv racord de presiune 3/8-NPT. Livrarea se face gata de utilizare, adică inclusiv mufă de cuplare, piesă de apăsare din oţel călit (ştampilă) şi filet de fixare fără cabluri de legătură şi adaptor.

Notă:

Sistemele închise sunt premontate din fabrică, umplute şi dezaerate.
Pompa hidraulică manuală este prezentată la Cod 086050, furtunul hidraulic la Cod 086081.