{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cel mai mic interval de cântărire | 20 kg | |
Număr de baterii incluse | 2 | |
Plajă maximă de cântărire | 12.500 kg | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081556 LR3 | |
Lăţime carcasă | 120,5 mm | |
Adâncime carcasă | 45 mm | |
Înălţime carcasă | 277 mm | |
Clasă de protecţie IP | IP 65 | |
Ambalaj | Geantă de transport | |
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului |
Cod articol | 086049 12,5 | |
Număr producător | 086049 12,5 |