{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Înălţime | 7 mm | |
| Diametru total | 25 mm | |
| Cu bucșă filetată | da | |
| Filet | M4 | |
| Înălţime cu filet | 14 mm | |
| Forţă de fixare nominală | 150 N | |
| Material miez magnetic | Samariu-Cobalt | |
| Material suprafață | galvanizat | |
| Rezistență la temperatură max. | 200 °C | |
| Greutate totală | 33 g | |
| Tip produs | Plat |
| Cod articol | 085922 25 | |
| EAN / GTIN | 2050000965241 | |
| Număr producător | E776 |