Magnet plat fără filet, Ferită, ⌀: 13mm

Cod articol.: 085910 13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.711 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 4,5 mm
Diametru total 13 mm
Cu bucșă filetată nu
Forţă de fixare nominală 10 N
Material miez magnetic ferită
Material suprafață galvanizat
Rezistență la temperatură max. 120 °C
Greutate totală 3 g
Tip produs Plat

Identificare și clasificare

Cod articol 085910 13
EAN / GTIN 2050000964763
Număr producător E701

Descriere

Execuţie:

Magnet plat ecranat cu miez magnetic din ferită dură.
  • Suprafaţă galvanizată.
  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.

Aplicaţie:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare / lipire şi fixare / ţinere.