Lacăt de precizie închidere cu chei diferite 30 mm

Cod articol: 085850 30
La cerere
În stoc
788 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 217 carate
⌀ carcasă 30 mm
⌀ puntei 5 mm
Materialul carcasei Alamă
Materialul ramei Oţel, cromat
Închidere închidere cu chei diferite
Compatibil pentru sisteme de închidere nu
Recomandat pentru inserţii nu
Punte întărită da
Punte cu blocare dublă da
Cu acoperire a perforaţiilor nu
Sistem de închidere Mecanism de închidere de precizie inoxidabil
Număr lacăte 1
Număr de chei 2
Tip produs Lacăt

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085850 30
EAN / GTIN 4003482034309
Număr producător 217/30

Descriere

Execuţie:

Corp masiv din alamă, mecanism de închidere de precizie, inoxidabil, buclă din oţel călit şi cromat, cu blocare dublă.
Seria 217 Karat nu se livrează în variante speciale.

Funcţionare:

Închiderea cu chei diferite înseamnă că o cheie poate deschide şi închide o singură broască sau un singur butuc şi este fabricată în exemplar unic.

Livrare:

Lacăt cu 2 chei.