Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Marcator tip ac FlyMarker® mini 65/30 Funcţionare cu acumulator

Cod articol: 085757

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate acumulator (Ah) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Interfaţă: Port USB

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului FlyMarker® mini 65/30
Interfaţă Port USB
Lăţimea maximă a câmpului de marcaj 65 mm
Înălţimea maximă a câmpului de marcaj 30 mm
Alimentare cu energie Cu acumulatori
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiune nominală 18 V
Tip produs Marcator tip ac

Identificare și clasificare

Cod articol 085757
Producător/responsabil MARKATOR Manfred Borries GmbH, Bunsenstraße 15, 71642 LUDWIGSBURG, Deutschland, www.markator.de

Descriere

Execuţie:

Pentru însemnarea, marcarea, inscripţionarea durabilă a pieselor unicat şi de serie din diferite materiale (oţel, oţel superior, aluminiu, cupru, alamă, materiale plastice, oţel pentru scule, oţeluri călite de până la 62 HRC etc.).
  • Acţionare electromagnetică, performantă, a acului de marcare.
  • Software cu utilizare simplă, intuitivă, protejat cu parolă.
  • Ecran color de înaltă rezoluţie.
  • Previzualizarea marcării pentru marcaje sigure.
  • Carcasă rezistentă la spargere.
  • Interfeţe: USB-A, USB-B şi Ethernet.
  • Font: Matrice de puncte la intervale de 5×7 sau 9×13, înălţimea scrisului 1,0 – 10,0 mm şi mai mare.
  • Font pentru înălţimea scrisului mai mare de 10,0 mm, disponibil la cerere.
  • Ghidaje liniare duble de înaltă calitate pentru rezultate precise la marcare.
  • Marcare radială şi axială a pieselor rotunde, precum şi marcarea arcurilor de cerc.
  • Inclusiv pachet HPGL (pentru marcarea logo-urilor individuale şi simbolurilor de verificare, inclusiv a marcajelor CE)
  • Inclusiv pachet Komfort (de ex.pentru marcarea schimbului, poziţionare prealabilă, marcare multiplă etc.)
  • Memorie internă pentru sute de fişiere de marcare, fonturi şi logo-uri.
  • Disponibil în 15 limbi.

Sistem de marcare manuală cu acumulator, extrem de uşor de manevrat, 100% mobil, cu tastatură integrată şi ecran color LC de înaltă rezoluţie.
Câmp de marcare: 65 × 30 mm.

Livrare:

Inclusiv sculă de bordurat, ac de marcare 90° din carbură. Placă de poziţionare cu strat antialunecare, calibru de reglare şi geantă de transport, 2×18 V acumulatoare Li-Ion, încărcător.

Notă:

Disponibil opţional: Suport magnetic Cod 085758 65/30, Suport cu coloană Cod 085783 MINI.