Banda pentru imprimantă 19 mm×7 m poliester, Tip: Y

Cod articol.: 085550 Y
Preț per 1 buc. (4,72 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    33,05 € / 1 buc.
    (4,72 € / 1 Metre)
  • de la 5 bucăți
    27,54 € / 1 buc.
    (3,93 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie
D1
Denumirea producătorului
DYMO Original D1-Schriftband
Număr de role
1
Material
Poliester
Lăţime
19 mm
Tip produs
Etichetă

Identificare și clasificare

Cod articol 085550 Y
EAN / GTIN 5411313452182
Număr producător S0720880
Producător/responsabil Newell Brands Germany GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Benzi de imprimare D1 hidrofuge, cu posibilitate de dezlipire D1.
Bandă de inscripționare DYMO Original D1 pentru LabelManager, poliester, detașabilă, negru pe galben, 19 mm × 7 m.
Concepute special pentru dispozitivele de etichetare LabelManager™ și LabelWriter™ Duo, benzile de inscripţionare D1 oferă performanța și varietatea necesare pentru majoritatea sarcinilor de etichetare. Acestea aderă la aproape toate suprafețele plane, curate – inclusiv plastic, hârtie, metal, lemn și sticlă – și dispun de un suport ușor detașabil pentru o aplicare fără efort. Benzile de inscripționare D1 sunt versatile, durabile și disponibile într-o gamă largă de lățimi și culori, astfel încât să vă puteți organiza casa și biroul fără stres.

Adaptat pentru:

Maşini de etichetat Dymo Cod 085500 Ref. LM360D, LM420P, LM500TS, 4200.

Notă:

Alte etichete găsiți în magazinul online. Disponibil și în pachete promoționale (codurile 085519 W, 085539 W, 085551 W).