Banda pentru imprimantă 12 mm×5,5 m vinil, Tip: W

Cod articol.: 085517 W
Preț per 1 buc. (5,19 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    28,54 € / 1 buc.
    (5,19 € / 1 Metre)
  • de la 5 bucăți
    23,78 € / 1 buc.
    (4,32 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie RHINO
Denumirea producătorului DYMO Original IND-Schriftband für Rhino
Număr de role 1
Număr de etichete per rolă 5,5
Material Poliester
Lăţime 12 mm
Tip produs Etichetă

Identificare și clasificare

Cod articol 085517 W
EAN / GTIN 071701184443
Număr producător 18444
Producător/responsabil Newell Brands Germany GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Benzi de imprimare D1 hidrofuge, cu posibilitate de dezlipire D1.
Bandă de vinil flexibilă, cu aderenţă permanentă la raze mici.
Benzi pentru imprimantă industrială recomandate pentru Cod 085500 Ref. 4200 şi Ref. 5200.
Bandă de inscripţionare DYMO Original IND pentru Rhino, vinil colorat, negru pe alb, 12 mm × 5,5 m.
Benzile de vinil pentru inscripționări generale, chiar și în condiții extreme, sunt rezistente la umiditate, substanțe chimice și radiații UV, făcându-le ideale pentru aplicații interioare și exterioare. Disponibilă în cea mai largă gamă de culori care sunt conforme cu cele mai importante standarde de culoare OSHA, ANSI și ISO.

Notă:

Alte etichete găsiți în magazinul online. Disponibil și în pachete promoționale (codurile 085519 W, 085539 W, 085551 W).