Litere pentru poanson − individuale Scris normal A − Z 8/G mm

Cod articol: 085431 8/G
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţimea scrisului 8 mm
Grosimea cozii 12,7 mm
Lungimea totală 89 mm
Atestare G
Tip produs Poanson manual de perforare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 085431 8/G
EAN / GTIN 5022044003637

Descriere

Adaptat pentru:

Set Cod 085405 şi Cod 085430.

Notă:

Steluţa din referinţă are rol de caracter wildcard pentru caracterul dorit.
La plasarea comenzii vă rugăm să specificaţi Ref. (de ex. 3/*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1 sau 3/A, etc.
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
    Înălţimea scrisului / caractere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături