Marker permanent, Culoarea scrisului: GR

Cod articol.: 085140 GR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
447 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea scrisului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului edding 400
Culoarea scrisului verde
Formă vârf Vârf rotund
Grosimea liniei min. 1 mm
Grosimea liniei max. 1 mm
Materiale de scris Cerneală
Recomandat pentru material hârtie; metal; plastic; sticlă
Caracteristici Permanent; impermeabil la apă; reîncărcabil; uscare rapidă
Cuprins bucată unică
Tip produs Marker permanent

Identificare și clasificare

Cod articol 085140 GR
EAN / GTIN 4004764315802
Număr producător 4-400-004 GRÜN
Producător/responsabil edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 Wunstorf, Deutschland, www.edding.com

Descriere

Execuţie:

edding 400, vârf rotund, lăţime linie cca. 1 mm.

Aplicaţie:

Pentru marcare pe aproape toate materialele, chiar şi metal, sticlă, plastic.