Creion colorat cu suport rotativ Quik Stik®, Culoarea scrisului: Y

Cod articol.: 085096 Y
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
În stoc
345 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea scrisului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Farbstift mit Drehhalter Quik Stik®; Quik Stik®
Culoarea scrisului galben
Formă vârf Vârf tip pană
Timp de uscare min. 5 min
Timp de uscare max. 7 min
Interval de temperatură max. 200 °C
Recomandat pentru material ceramică; gresie; hârtie; lemn; metal; oțel; piatră; plastic; sticlă
Caracteristici rezistent la UV; rezistenţă la apă; uscare rapidă
Cuprins bucată unică
Tip produs Marker permanent

Identificare și clasificare

Cod articol 085096 Y
EAN / GTIN 048615288819
Producător/responsabil LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Descriere

Execuţie:

Creion color Quik Stik® în cuțit de strung practic din plastic. Ideal pentru marcaje cu linii fine pe suprafețe netede sau aspre. Rezistenţă la temperaturi de până la 200 °C.

Aplicaţie:

Marcaje intense cu uscare rapidă (5 − 7 minute), pe aproape toate suprafeţele. Rezistent la raze UV şi la apă.
Potrivit pentru utilizarea pe suprafețe umede sau uleioase.