Separator cu bandă universal, Lungimea benzii: 1000mm

Cod articol.: 084396 1000
Reducere
314,00 €
Preț per 1 buc. (298,00 € / 1 Metre)
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 24 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Denumirea producătorului Bandskimmer universal
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Lungimea benzii 1.000 mm
Tip produs Aspirator suprafeţe (răzuitor)

Identificare și clasificare

Cod articol 084396 1000
EAN / GTIN 4069515046008
Număr producător 084396 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Separator cu bandă cu picior magnetic reglabil universal, dispozitiv de siguranță pentru bandă și furtun de scurgere. Optimizarea întreținerii lubrifiantului de răcire prin îndepărtarea uleiurilor reziduale plutitoare (până la 3 litri pe oră). Astfel se previne în mod eficient dezvoltarea bacteriilor și a ciupercilor. Întreținerea sistematică a lubrifianților de răcire menține performanța acestora și sprijină astfel eficiența, precum și protecția mediului și a angajaților.
Benzile de schimp pentru separator pot fi comandate în lungimea dorită cu codul 084395.

Livrare:

Cu alimentator.

Notă:

Calcularea lungimii benzii: (înălțimea rezervorului mașinii dvs. în mm + 100 mm) * 2 = lungimea benzii. Vă rugăm să rotunjiți corespunzător.