{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Culoarea | gri | |
| Straturi | 2 | |
| Volum de înregistrare max. | 162 l | |
| Număr unități de ambalare | 2 buc. | |
| Desfaceri | 80 pânze de ferăstrău | |
| Număr total lavete/cârpe/rupturi | 160 buc. | |
| Tip produs | Material abraziv | |
| Lungime | 40.000 mm | |
| Lăţime | 400 mm | |
| Material | Polipropilenă | |
| Caracteristici | Fără scame; odporny na rozerwanie; reutilizabil(ă) | |
| Recomandat pentru | Substanţe chimice; Uleiuri | |
| Domeniu de utilizare | Suprafețe rugoase | |
| Forma de ambalare | Rolă |
| Cod articol | 084377 UNI | |
| EAN / GTIN | 2050001710635 | |
| Număr producător | GR212 | |
| Producător/responsabil | Emtez GmbH, Itterpark 1, 40724 HILDEN, Deutschland, www.emtez.de |