Echipament de mentenanţă, tip: 1000

Cod articol.: 084372 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Material V2a calitate 1.4301
Lăţime 270 mm
Înălţime 440 mm
Adâncime 152 mm
Greutate 15 kg
Tip produs Sistem de răcire

Identificare și clasificare

Cod articol 084372 1000
EAN / GTIN 4037728819986
Producător/responsabil ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Descriere

Execuţie:

Cu echipamentul de mentenanţă ARIANA R-1000, în timpul procesului de producţie, emulsiile sau soluţiile sunt curăţate şi tratate optim. Lubrifianţii de răcire sunt puternic contaminaţi la maşinile-unelte cu aşchiere umedă. Uleiurile hidraulice, uleiurile pentru banda de alunecare şi grăsimile externe folosite se depun pe suprafaţa cu emulsii şi, în cazul unei concentraţii mari, împiedică schimbul esenţial de oxigen. Substanţele solide flotante şi care se depun duc la formarea unor medii ideale de apariţie a bacteriilor şi a ciupercilor, care se descompun în lichidul de răcire şi ungere. O îngrijire permanentă prin îndepărtarea regulată a acestor murdării prelungeşte considerabil durabilitatea lichidului de răcire şi ungere şi reduce costurile de casare.

Avantaj:

  • Îndepărtarea concomitentă a uleiurilor reziduale şi a corpurilor solide.
  • Funcţionează automat în regim by-pass fără implicarea personalului.
  • Evitarea formării de mirosuri şi a pericolelor de infectare.
  • Prelungirea durabilităţii lubrifianţilor şi a sculelor.
  • Reducerea costurilor de casare.

Funcţionare:

Echipamentul de mentenanţă ARIANA R-1000 absoarbe de pe suprafaţa cu emulsii un amestec de uleiuri şi substanţe solide. Acest amestec este separat în echipamentul de mentenanţă, emulsia curăţată este direcţionată înapoi în maşina-unealtă, iar uleiul separat este către un recipient rezidual. Separarea emulsiilor şi a uleiurilor are loc într-un proces strict fizic, astfel că emulsia nu va fi afectată prin mişcare centrifugă sau alta similară. Uleiurile reziduale flotante şi cele adunate în vârtejuri sunt separate până la 97%. Tratarea emulsiilor se face fără implicarea personalului în timp ce maşina-unealtă este în funcţiune. Nu sunt timpi morţi. În funcţie de setări, pompa centrifugă are o capacitate de 80 − 350 l.