Bit șurubelniță hexagonală 3/8″ L.35mm

Cod articol.: 08410004
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)
Lungimea lamei l1 35 mm
Dimensiuni motor, Pătrat exterior 3/8 inch
Tip produs Şurubelniţă cu bit
Acţionare Pătrat exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 08410004
EAN / GTIN 4018754012121
Număr producător 08410004
L-Număr L60010 1928
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru șuruburi PHILLIPS®
  • pentru șurubelnița cu impact nr. 4030
  • DIN ISO 8764

Caracteristică:

  • Hexagon extern (inch): 3/8
  • Lungime mm (L): 35 mm
  • Cod: 4052
  • Profil de antrenare: Phillips Recess®
  • Dimensiunea profilului de ieșire: PH4
  • Greutate: 17g