{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 764i | |
| Culoarea | verde | |
| Umiditate de depozitare de | 50 % | |
| Temperatură de depozitare de | 20 °C | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie PVC | |
| Adeziv | Cauciuc natural | |
| Forța adezivă pe oțel | 0,21 N/mm | |
| Capacitate de întindere | 180 % | |
| Rezistența la tracțiune | 2,28 N/mm | |
| Rezistență la temperatură max. | 29 grad | |
| Valabilitate de la data producţiei | 12 lună | |
| Cu căptuşeală | nu | |
| Domeniul de aplicare | Suprafeţe de bază aspre | |
| Aplicaţie | Znakowanie | |
| Caracteristici | Cu efect de atenuare; Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la abraziune; Rezistent la umezeală; elastic; rezistenţă la diferite condiţii de vreme | |
| Lungime L | 33 m | |
| Lăţime B | 50 mm | |
| Concentrație S | 0,125 mm |
| Cod articol | 083636 GREEN | |
| EAN / GTIN | 50021200456768 | |
| Număr producător | 7000144708 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |